カクダイ
シングルレバー混合栓 トール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
18247866
品番
183-349B-MBE
参考基準価格(税別)
¥55,000
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
取付穴径35~40ミリ・厚5~35ミリ
色
マットベージュ
取付ねじ
先端金具:M24×1.0
回転角度(°)
スパウト:360
注意
※混合栓接続部品(101-072、101-073)は使用できません。