曜日別特売
500mL あふれま洗瓶 サンプラテック 18248819

500mL あふれま洗瓶 サンプラテック 18248819
500mL あふれま洗瓶 サンプラテック 18248819

あふれま洗瓶

商品レビューを投稿する
内容量1個(1個)注文コード18248819品番500mL
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥670販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
669

保管時はオートガスベントパーツのはたらきで自動的にガスが抜け、先端ノズルから勝手に薬液が垂れることがありません。
エタノールやアセトンなど揮発性の高い薬液でも安心して保管できます。
先端ノズルは取り外し可能で、ノズルポケットに収納できます。

材質本体・蓋/LDPE ノズル/HDPE ボール/PP容量(mL)500目盛(mL)20口内径(Φmm)40胴径×全高(mm)76Φ×250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする