曜日別特売
SEM075M3AHYTA-1 ホーロー洗面化粧台 オンディーヌ W750 フェイスクリアミラー(3面鏡) タカラスタンダード 18248986

ホーロー洗面化粧台 オンディーヌ W750 フェイスクリアミラー(3面鏡)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は材質・対応など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
対応
【化粧台】ハイバックタイプ
注文コード
18248986
品番
SEM075M3AHYTA-1
参考基準価格(税別)¥127,500販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【ミラー】750×140×920
対応
【化粧台】ハイバックタイプ
仕様
高演色LED:3W、コンセント:内側2口・外側1口、くもり止めコーティング(中央ミラー)
注意
※ミラーキャビネット(+ミラーパネル)のみの販売となります。
※化粧台のタイプにより必要部材が異なります。デッキ水栓タイプの下台は必ずミラーパネル付きを選択ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面所・トイレ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする