タカラスタンダード
ホーロー洗面化粧台 オンディーヌ W750 フェイスクリアミラー(3面鏡)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
材質・対応
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット
材質
【セットミラーパネル】樹脂製
対応
【化粧台】デッキ水栓タイプ
注文コード
18248995
品番
SEM075M3AHYTA-1 + PSJ-75A-1
参考基準価格(税別)
¥129,200
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【セットミラーパネル】750×30×210【ミラー】750×140×920
対応
【化粧台】デッキ水栓タイプ
仕様
高演色LED:3W、コンセント:内側2口・外側1口、くもり止めコーティング(中央ミラー)
材質
【セットミラーパネル】樹脂製
注意
※ミラーキャビネット(+ミラーパネル)のみの販売となります。
※化粧台のタイプにより必要部材が異なります。デッキ水栓タイプの下台は必ずミラーパネル付きを選択ください。