曜日別特売
SCM-075M3AHYEA-2 + PSJ-75A-1 ホーロー洗面化粧台 オンディーヌ W750 スタイリッシュ3面鏡 タカラスタンダード 18249029

ホーロー洗面化粧台 オンディーヌ W750 スタイリッシュ3面鏡

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は材質・対応など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
材質
【セットミラーパネル】樹脂製
対応
【化粧台】デッキ水栓タイプ
注文コード
18249029
品番
SCM-075M3AHYEA-2 + PSJ-75A-1
参考基準価格(税別)¥71,700販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
¥67,980
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【セットミラーパネル】750×30×210【ミラー】750×157×920
対応
【化粧台】デッキ水栓タイプ
仕様
高演色LED:9.5W、コンセント:内側2口・外側2口、くもり止めコーティング(中央ミラー)
材質
【セットミラーパネル】樹脂製
注意
※ミラーキャビネット(+ミラーパネル)のみの販売となります。
※化粧台のタイプにより必要部材が異なります。デッキ水栓タイプの下台は必ずミラーパネル付きを選択ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-17
用途: 交換
株式会社M研 様(製造業)

三面鏡でデラックスだなと思い古いものをこれに交換しました。
予想外に厚みがあるので洗面台との組み合わせが大切です。今回洗面台を出っ張っていない奥行きが少なめでシャワーが垂直についているタイプにしました。
残念ながら組み合わせが悪かったです。
三面鏡の厚みが10cmくらいあり洗面台はこの下に一部がもぐっている状態で頭が当たります。この組み合わせの場合洗面台をできるだけ前にずらせて設置するといいと思います。
三面鏡のタイプはどこにものが入っているかが明けないと見えないので普通の安いものが案外使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面所・トイレ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする