タカラスタンダード
ホーロー洗面化粧台 オンディーヌ W750 3面鏡
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1セット
材質
【セットミラーパネル】樹脂製
対応
【化粧台】デッキ水栓タイプ
注文コード
18249099
品番
SIM-075M3AHYEA-2 + PSJ-75A-1
参考基準価格(税別)
¥36,400
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・対応
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
LED:5W、コンセント:内側1口・外側1口
材質
【セットミラーパネル】樹脂製
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【セットミラーパネル】750×30×210【ミラー】750×187×920
対応
【化粧台】デッキ水栓タイプ
曇り止め加工
有り(中央ミラー)
注意
※ミラーキャビネット(+ミラーパネル)のみの販売となります。
※化粧台のタイプにより必要部材が異なります。デッキ水栓タイプの下台は必ずミラーパネル付きを選択ください。