SIM-075M1AHNEA-2 ホーロー洗面化粧台 オンディーヌ W750 1面鏡(鏡裏収納付) タカラスタンダード 18249178

SIM-075M1AHNEA-2 ホーロー洗面化粧台 オンディーヌ W750 1面鏡(鏡裏収納付) タカラスタンダード 18249178
SIM-075M1AHNEA-2 ホーロー洗面化粧台 オンディーヌ W750 1面鏡(鏡裏収納付) タカラスタンダード 18249178

ホーロー洗面化粧台 オンディーヌ W750 1面鏡(鏡裏収納付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット対応【化粧台】ハイバックタイプ注文コード18249178品番SIM-075M1AHNEA-2
参考基準価格(税別)¥22,100販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
仕様LED:5W、コンセント:内側1口・外側1口寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ミラー】750×175×920対応【化粧台】ハイバックタイプ曇り止め加工無し
注意
※ミラーキャビネット(+ミラーパネル)のみの販売となります。
※化粧台のタイプにより必要部材が異なります。デッキ水栓タイプの下台は必ずミラーパネル付きを選択ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面所・トイレ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする