タカラスタンダード
ホーロー洗面化粧台 オンディーヌ W750 1面鏡(収納棚付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
18249205
品番
SHM-075M1NFYEA-1
参考基準価格(税別)
¥18,800
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
LED:5W、コンセント1口
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【ミラー】750×159×1130
対応
【化粧台】デッキ水栓タイプ
曇り止め加工
有り
注意
※ミラーキャビネットのみの販売となります。
※化粧台タイプがハイバックタイプの場合、本製品は対応しておりません。