曜日別特売
SHM-075M1NFNEA-1 ホーロー洗面化粧台 オンディーヌ W750 1面鏡(収納棚付) タカラスタンダード 18249221

SHM-075M1NFNEA-1 ホーロー洗面化粧台 オンディーヌ W750 1面鏡(収納棚付) タカラスタンダード 18249221
SHM-075M1NFNEA-1 ホーロー洗面化粧台 オンディーヌ W750 1面鏡(収納棚付) タカラスタンダード 18249221

ホーロー洗面化粧台 オンディーヌ W750 1面鏡(収納棚付)

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1セット注文コード18249221品番SHM-075M1NFNEA-1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥13,800販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
仕様LED:5W、コンセント1口寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ミラー】750×159×1130対応【化粧台】デッキ水栓タイプ曇り止め加工無し
注意
※ミラーキャビネットのみの販売となります。
※化粧台タイプがハイバックタイプの場合、本製品は対応しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面所・トイレ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする