タカラスタンダード
ホーロー洗面化粧台 オンディーヌ W750 3面鏡 ショートミラー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
18249266
品番
SIM-075M3AHYEA-2 + PSJ-75SA-1
参考基準価格(税別)
¥36,400
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
LED:5W、コンセント:内側1口・外側1口
材質
【セットミラーパネル】樹脂製
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【セットミラーパネル】750×30×110【ミラー】750×187×920
対応
【化粧台】デッキ水栓タイプ
曇り止め加工
有り(中央ミラー)
注意
※ミラーキャビネットのみの販売となります。
※化粧台タイプがハイバックタイプの場合、本製品は対応しておりません。