タカラスタンダード
ホーロー洗面化粧台 オンディーヌ W600 1面鏡(鏡裏収納付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1セット
材質
【セットミラーパネル】ホーロー製
注文コード
18249406
品番
SIM-060M1AHYEA-2 + PSM-60(SW)
参考基準価格(税別)
¥29,800
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
LED:5W、コンセント:内側1口・外側1口
材質
【セットミラーパネル】ホーロー製
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【セットミラーパネル】600×30×210【ミラー】600×175×920
対応
【化粧台】デッキ水栓タイプ
曇り止め加工
有り
注意
※ミラーキャビネットのみの販売となります。