タカラスタンダード
ホーロー洗面化粧台 オンディーヌ W600 1面鏡(鏡裏収納付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1セット
材質
【セットミラーパネル】樹脂製
注文コード
18249415
品番
SIM-060M1AHNEA-2 + PSJ-60A-1
参考基準価格(税別)
¥22,600
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
LED:5W、コンセント:内側1口・外側1口
材質
【セットミラーパネル】樹脂製
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【セットミラーパネル】600×30×210【ミラー】600×175×920
対応
【化粧台】デッキ水栓タイプ
曇り止め加工
無し
注意
※ミラーキャビネットのみの販売となります。