SIM-060M1AHNEA-2 + PSM-60(SW) ホーロー洗面化粧台 オンディーヌ W600 1面鏡(鏡裏収納付) タカラスタンダード 18249431

SIM-060M1AHNEA-2 + PSM-60(SW) ホーロー洗面化粧台 オンディーヌ W600 1面鏡(鏡裏収納付) タカラスタンダード 18249431
SIM-060M1AHNEA-2 + PSM-60(SW) ホーロー洗面化粧台 オンディーヌ W600 1面鏡(鏡裏収納付) タカラスタンダード 18249431

ホーロー洗面化粧台 オンディーヌ W600 1面鏡(鏡裏収納付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット材質【セットミラーパネル】ホーロー製注文コード18249431品番SIM-060M1AHNEA-2 + PSM-60(SW)
参考基準価格(税別)¥24,800販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
仕様LED:5W、コンセント:内側1口・外側1口材質【セットミラーパネル】ホーロー製寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【セットミラーパネル】600×30×210【ミラー】600×175×920対応【化粧台】デッキ水栓タイプ曇り止め加工無し
注意
※ミラーキャビネットのみの販売となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面所・トイレ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする