SHM-060M1NFYEA-1 ホーロー洗面化粧台 オンディーヌ W600 1面鏡(収納棚付) タカラスタンダード 18249440

SHM-060M1NFYEA-1 ホーロー洗面化粧台 オンディーヌ W600 1面鏡(収納棚付) タカラスタンダード 18249440
SHM-060M1NFYEA-1 ホーロー洗面化粧台 オンディーヌ W600 1面鏡(収納棚付) タカラスタンダード 18249440

ホーロー洗面化粧台 オンディーヌ W600 1面鏡(収納棚付)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1セット注文コード18249440品番SHM-060M1NFYEA-1
参考基準価格(税別)¥17,500販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
仕様LED:5W、コンセント1口寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ミラー】600×159×1130対応【化粧台】デッキ水栓タイプ曇り止め加工有り
注意
※ミラーキャビネットのみの販売となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面所・トイレ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする