曜日別特売
K-10592BK 軽量 ワンタッチボトル ブラック パークレーン 18250070

K-10592BK 軽量 ワンタッチボトル ブラック パークレーン 18250070
K-10592BK 軽量 ワンタッチボトル ブラック パークレーン 18250070
K-10592BK 軽量 ワンタッチボトル ブラック パークレーン 18250070
K-10592BK 軽量 ワンタッチボトル ブラック パークレーン 18250070
K-10592BK 軽量 ワンタッチボトル ブラック パークレーン 18250070
K-10592BK 軽量 ワンタッチボトル ブラック パークレーン 18250070
K-10592BK 軽量 ワンタッチボトル ブラック パークレーン 18250070
K-10592BK 軽量 ワンタッチボトル ブラック パークレーン 18250070
K-10592BK 軽量 ワンタッチボトル ブラック パークレーン 18250070
K-10592BK 軽量 ワンタッチボトル ブラック パークレーン 18250070

軽量 ワンタッチボトル ブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
容量(mL)480
内容量1個注文コード18250070品番K-10592BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

氷が入れやすく、お手入れも簡単

用途
ワンタッチオープン式で片手で操作可能。ロック機能付き。
材質ステンレス鋼、アクリル樹脂塗装寸法(mm)(約)65×76×213ブラック容量(mL)480区分新品
注意
※分解して洗えるので衛生的。保温・保冷使えます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする