パークレーン
ワンタッチスポーツジャグ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
容量(L)
3
2
2.5
3
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18250456
品番
K-10886
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
大きな氷も入れやすい口径。衝撃やキズから底を守るシリコーンカバー付き
用途
ワンタッチでオープン出来て、すぐにダイレクトで飲むことが出来ます。
材質
内びん:ステンレス鋼/胴部:ステンレス鋼(ポリエステル樹脂粉体塗装)/ふた・飲み口ハンドル:ポリプロピレン/ボタン:ポリアセタール/シリコーンカバーパッキン:シリコーンゴム
寸法(mm)
(約)144×140×398
色
スモークネイビー
区分
新品
容量(L)
3
注意
※表面はパウダー塗装で、傷が付きにくい。