用途非常用照明やアウトドなど手軽に使用できるLED照明。
付属品USB-AtoC充電ケーブル・空気入れ・収納バッグ仕様裏面強力マグネット・ハンガーループ・無段階調光材質TPU寸法(mm)600×70×120質量(g)220タイプ充電式電流(A)3バッテリーリチウムイオン電池 7.2V/2500mAh充電時間約2時間(DC5V 3A)防塵防水性能IP66色調2700~6500K明るさ(Lm)900(MAX時)調光方式無段階調光(輝度1~100%)点灯時間約1.2時間(MAX時)入力電圧DC5Vモデル高機能(色調可変無段階調光)