2097-0032(1000mL 6個) Nalgeneフッ素加工細口試薬瓶(中栓なし) Thermo Fisher Scientific 18253938

※代表画像です。

Nalgeneフッ素加工細口試薬瓶(中栓なし)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1組(6個)
容量(mL)1000
内容量1組(6個)注文コード18253938品番2097-0032(1000mL 6個)
参考基準価格(税別)¥9,700販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698

溶剤の吸収や浸透を減少するよう、表面(内外共)がフッ素加工されておりますので、耐久性があります。また経済的です。
膨潤しにくく堅牢です。

材質本体/フッ素加工高密度ポリエチレン(FLPE) 蓋/フッ素加工ポリプロピレン(FLPP)容量(mL)1000キャップタイプ38-430mm口内径(Φmm)27入数6胴径×全高(mm)91Φ×216
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする