シャバルバ 620 耐薬品性エプロン ジンナイ 18254191

シャバルバ 620 耐薬品性エプロン ジンナイ 18254191
シャバルバ 620 耐薬品性エプロン ジンナイ 18254191
シャバルバ 620 耐薬品性エプロン ジンナイ 18254191

耐薬品性エプロン

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード18254191品番シャバルバ 620
参考基準価格(税別)¥9,100販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

各種溶剤に対して優れた生地を使用しています。各種溶剤から身体を守ります。耐薬品性の本体生地を共地にして、紐を作成。肩紐の長さを3段階に調整可能。フッ素樹脂ラミネートした生地を採用。ソフトな着用で、着心地は抜群です。

用途医療機関、試験機関、研究所など。サイズフリー胴幅(cm)66裾幅(cm)71丈(cm)100素材ポリエステル100%(PTFE)ラミネート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする