曜日別特売
BN-870 多機能ブーツ太筒 BN-870 4L 阪神素地 18254297

 

BN-870 多機能ブーツ太筒 BN-870 4L 阪神素地 18254297
BN-870 多機能ブーツ太筒 BN-870 4L 阪神素地 18254297

多機能ブーツ太筒 BN-870 4L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1足注文コード18254297品番BN-870
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

履き口が広く太い、ふくらはぎが丈夫な方でも履きやすい先芯入りの長靴です。鋼鉄製先芯入、鋼鉄製踏み抜き防止板入、耐薬品、静電防止、耐油、防滑仕様となっております。太筒の極み。再帰反射材を使用しており、夜間の視認性が向上します。

用途工事現場や作業所、水の多い場所や工場内での作業に。仕様鋼鉄製先芯入、鋼鉄製踏み抜き防止板入、耐薬品、静電防止、耐油、防滑サイズ4L適合サイズ(cm)29.0~29.5履口回り(cm)56
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき500/税込550
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする