曜日別特売
AR-1470 点滅灯ホルダー グリーンクロス 18254349

 

AR-1470 点滅灯ホルダー グリーンクロス 18254349
AR-1470 点滅灯ホルダー グリーンクロス 18254349
AR-1470 点滅灯ホルダー グリーンクロス 18254349
AR-1470 点滅灯ホルダー グリーンクロス 18254349
AR-1470 点滅灯ホルダー グリーンクロス 18254349
AR-1470 点滅灯ホルダー グリーンクロス 18254349

点滅灯ホルダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個注文コード18254349品番AR-1470
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

点滅灯ホルダーは様々な点滅灯をお好きな方向へ設置できるマルチなホルダーです。バネと内側ストッパー付きでズレを抑制します。ネジ、ボルトがないため部品紛失の心配がありません。縦横どちらの方向の単管にも設置可能です。安心の樹脂製で万が一接触してもケガを軽減します。あらゆる点滅灯を48.6Φ単管に簡単に設置できます。

用途点滅灯・工事灯・保安灯の設置用に。仕様工事灯差込穴5か所寸法(mm)65×65×130【ストッパー部分】13×45×2取付可能寸法(mm)【単管】Φ48.6
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※一部取付できない保安灯もございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき500/税込550
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする