曜日別特売
SGT-W4-02 エコノミーステンレスバンド アラム 18255530

※代表画像です。

エコノミーステンレスバンド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個(1個)注文コード18255530品番SGT-W4-02
参考基準価格(税別)¥310販売価格(税込)¥340
販売価格(税別)
309

あらゆる分野において、幅広く採用されている信頼性の高いバンドです。

材質ステンレスSUS304バンド幅(mm)9推奨締付トルク範囲(N・m)3.5m使用径(Φmm)12~20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする