曜日別特売
合成ゴム(6個) ゴムアダプタ アラム 18255995

※ロート、フラスコは付属していません。

ゴムアダプタ

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1組(6個)注文コード18255995品番合成ゴム(6個)
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

6種類のゴムリングのセットで、口径が16~56mmΦのフラスコや瓶などにセットできる便利なアダプタです。
ロートや温度計などの保持に便利です。
シリコンゴム製は耐熱性(250℃)に優れています。

セット内容アダプタ6種寸法(mm)(アダプタ#1)上径:15×21 下径:13×7 高さ:15、(アダプタ#2)上径:29×21 下径:19×11 高さ:19、(アダプタ#3)上径:36×29 下径:25×16 高さ:25、(アダプタ#4)上径:45×36 下径:29×20 高さ:32、(アダプタ#5)上径:53×45 下径:36×27 高さ:33、(アダプタ#6)上径:60×53 下径:43×34 高さ:35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする