※代表画像です。
ケニス
ステンレス作業台(三方枠)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
4日以内出荷とは
質量(kg)
19.9
16.3
19.9
19.7
24.2
24.6
28.3
28.1
32.3
12.6
13.9
全10種類を一覧で見る
内容量
1台(1台)
注文コード
18256291
品番
WT-9075
参考基準価格(税別)
¥50,300
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
材質
ステンレスSUS430
幅(mm)
アジャスト幅:+30
寸法(mm)
900×750×800
質量(kg)
19.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※高さ変更(350~850mm)は無償で行います。ご注文時にお申し付け下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,700
/
税込
¥
4,070
沖縄地方
数量1につき
¥
4,200
/
税込
¥
4,620
離島
数量1以上のご注文
お送りできません