※代表画像です。
ケニス
クリームダブルキャップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
寸法A(mm)
21
13.5
17
21
25
寸法D(mm)
16.5
11.5
14
15
16.5
22
全5種類を一覧で見る
内容量
1組(50個)
注文コード
18257447
品番
W-18(50個)
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
柔らかい合成ゴムを使用したダブルキャップです。試験管に差し込み、上部は外側に折り返し密栓します。
材質
合成ゴム
寸法A(mm)
21
寸法D(mm)
16.5
寸法B(mm)
35
寸法C(mm)
14
適合試験管
18mm
入数
50