曜日別特売
WDB-12060 ステンレス作業台(片面引出・ベタ棚) ケニス 18258576

WDB-12060 ステンレス作業台(片面引出・ベタ棚) ケニス 18258576
WDB-12060 ステンレス作業台(片面引出・ベタ棚) ケニス 18258576

ステンレス作業台(片面引出・ベタ棚)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
質量(kg)39.9
内容量1台(1台)注文コード18258576品番WDB-12060
参考基準価格(税別)¥106,400販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980
仕様引出数:2材質ステンレスSUS430幅(mm)アジャスト幅:+30寸法(mm)1200×600×800質量(kg)39.9RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※高さ変更(350~850mm)は無償で行います。ご注文時にお申し付け下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,400/税込5,940
沖縄地方数量1につき6,100/税込6,710
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台/実験台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする