※代表画像です。
ケニス
ステンレス作業台(片面引出・三方枠)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
4日以内出荷とは
質量(kg)
32.4
20.8
23.4
28.8
32.4
35.5
40
44.7
48.4
53.2
57.5
全10種類を一覧で見る
内容量
1台(1台)
注文コード
18258671
品番
WDT-9075
参考基準価格(税別)
¥91,000
販売価格(税込)
¥100,078
販売価格(税別)
¥
90,980
バスケットに入れる
材質
ステンレスSUS430
幅(mm)
アジャスト幅:+30
寸法(mm)
900×750×800
質量(kg)
32.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※高さ変更(350~850mm)は無償で行います。ご注文時にお申し付け下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,400
/
税込
¥
5,940
沖縄地方
数量1につき
¥
6,100
/
税込
¥
6,710
離島
数量1以上のご注文
お送りできません