R27A2A48K103 ダイヤフラムポンプ 多田プラスチック工業 18259739

※代表画像です。

ダイヤフラムポンプ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送14日以内出荷とは
内容量1台(1台)定格電圧(V)24注文コード18259739品番R27A2A48K103
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798

少量タイプの装置組み込み式ポンプです。
食品衛生対応です。

用途
液体用
仕様耐久時間:200時間接続口径5mmΦ(吸入口・吐出口・ホース口・ネジ口)タイプブラシあり定格電圧(V)24流量300mL/分
注意
※耐久試験は定格電圧印加・雰囲気温度20℃・絶対圧101.3kPa・相対湿度65%・負荷20kPa(-20kPa)で10秒ON-5秒OFFの通電時間合計で行っています。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
離島数量1につき3,000/税込3,300
離島数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする