モジュラーケーブルの延長用に使用
フラットタイプで扱いやすく、プラモールに収容することで
きれいに延長できました。
キーエンスのKVシリーズの通信ケーブルに使用。4芯でバッチリ。パソコン通信も、KZ-P3(コンソール)での通信も可能でした。ご参考になれば・・・。色々な長さがあって便利です(私は1.5mを使いました)
納期が2回も延期になって、結局、工事納期に間に合わず、別に購入する羽目になりました
せめて、納期連絡は早めに正確にお願いしたい
いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。