CDM2B25-150Z-A93S エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B25-150 SMC 18260917

エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B25-150

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個クッション(-) ラバークッション注文コード18260917品番CDM2B25-150Z-A93S
参考基準価格(税別)¥9,020販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付

チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)150形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rcリード線長さ(mm)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする