XR-18HSWE ネームランド 熱収縮チューブ カシオ計算機 18261854

 

XR-18HSWE ネームランド 熱収縮チューブ カシオ計算機 18261854
XR-18HSWE ネームランド 熱収縮チューブ カシオ計算機 18261854
XR-18HSWE ネームランド 熱収縮チューブ カシオ計算機 18261854

ネームランド 熱収縮チューブ

(11件のレビュー)
取扱い終了
内容量1巻注文コード18261854品番XR-18HSWE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,600

熱を加えると収縮する素材のチューブです。
チューブにケーブルを通し、工業用ドライヤーで熱風を当てると、収縮してケーブルにフィットします。電気配線の管理や識別に便利です。

仕様
端子のない導線など、チューブを通せる直径のケーブルに使用可能です。
90℃~270℃の熱風で収縮します。
文字白に黒文字長さ(m)2.5チューブ径(Φmm)Φ11mm(Φ5.0mm~Φ11.0mm)エコマーク認定認定トラスコ品番759-3163質量(g)42グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 057

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18261854XR-18HSWE47957405XR-18HSWE1XR-18HSWE ネームランド 熱収縮チューブ 18mm カシオ計算機 47957405ネームランド 熱収縮チューブ 18mmカシオ計算機1巻
1,498
欠品中
税込1,648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18261845
2022-12-05
用途: 電源ケーブルの識別表示
製造業

キャプタイヤケーブルの識別表示に使用しています。
収縮チューブ自体に問題はありませんが、ケーブル
なので、床等との擦れにより文字が消えるか心配です。

対象商品 : 18261845
2022-12-04
用途: 配線の識別

配線に識別を付けるのに便利です。
ネームランド本体は安いものでも対応しています。
この熱収縮チューブは絶縁性はあるものの、絶縁の規格を満たしていないとのことで、通常の熱収縮チューブの代替として使う事は考えない方が良いかも知れません。

対象商品 : 18261854
2022-07-12
用途: ケーブルにラベルを貼る作業に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

量販店などでは販売していない場合があるので、モノタロウで購入するのが常です。今後は色が増えることに期待します。

対象商品 : 18261854
2021-06-14
用途: 電子機器の配線作業時

マーカーチューブは専用のプリンターが必要で高額だったが、ネームランドの熱収縮チューブを見つけ購入。
使用感想は問題なく使えました。

対象商品 : 18261845
2020-01-28
用途: 工具棚の置き場目印として
株式会社クニヨシ

工具類を収納の為の工具棚に目印として、工具名の印字にたいへん重宝している。

対象商品 : 18261845
2020-01-17
用途: ケーブルの識別に使用

細いケーブルの識別用としては、便利です。出口が詰まりやすいので、少し引き出して使用することを薦めます。

対象商品 : 18261845
2018-03-16
用途: コードに貼る
農・林・水産業

思っていたのと違いっていましたので、ちょっと失敗だったかな?

対象商品 : 18261845
2017-03-22
用途: 配線作業

通常のラベル作りと同じ要領で作れます.印字もきれいです.当たり前ですが収縮後は字の大きさがいくらか小さくなりますので,それを見越して文字サイズを決める必要があります.

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネームランド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする