曜日別特売
25078(5mL 100個) ニュープラツボ サンプラテック 18261900

※代表画像です。

ニュープラツボ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1組(100個)
容量(mL)5
内容量1組(100個)注文コード18261900品番25078(5mL 100個)
参考基準価格(税別)¥2,060販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

内底はなめらかなアールでスミまで指が届き、薬の取り残しがありません。
多角形の蓋なので、滑りにくく開けやすくなっています。

材質本体・蓋/PP容量(mL)5寸法外径×全高:25Φ×17mm滅菌色(フタ)入数100
注意
※外径は本体の外径です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする