曜日別特売
ku-91400xeb-sbt06-ch-4l 空調作業服+SBT-06 18Vファンバッテリー+バッテリーケースセットKU91400XEB-SBT06 さくら電子 18262801

 

ku-91400xeb-sbt06-ch-4l 空調作業服+SBT-06 18Vファンバッテリー+バッテリーケースセットKU91400XEB-SBT06 さくら電子 18262801
ku-91400xeb-sbt06-ch-4l 空調作業服+SBT-06 18Vファンバッテリー+バッテリーケースセットKU91400XEB-SBT06 さくら電子 18262801
ku-91400xeb-sbt06-ch-4l 空調作業服+SBT-06 18Vファンバッテリー+バッテリーケースセットKU91400XEB-SBT06 さくら電子 18262801
ku-91400xeb-sbt06-ch-4l 空調作業服+SBT-06 18Vファンバッテリー+バッテリーケースセットKU91400XEB-SBT06 さくら電子 18262801
ku-91400xeb-sbt06-ch-4l 空調作業服+SBT-06 18Vファンバッテリー+バッテリーケースセットKU91400XEB-SBT06 さくら電子 18262801
ku-91400xeb-sbt06-ch-4l 空調作業服+SBT-06 18Vファンバッテリー+バッテリーケースセットKU91400XEB-SBT06 さくら電子 18262801
ku-91400xeb-sbt06-ch-4l 空調作業服+SBT-06 18Vファンバッテリー+バッテリーケースセットKU91400XEB-SBT06 さくら電子 18262801
ku-91400xeb-sbt06-ch-4l 空調作業服+SBT-06 18Vファンバッテリー+バッテリーケースセットKU91400XEB-SBT06 さくら電子 18262801
ku-91400xeb-sbt06-ch-4l 空調作業服+SBT-06 18Vファンバッテリー+バッテリーケースセットKU91400XEB-SBT06 さくら電子 18262801

空調作業服+SBT-06 18Vファンバッテリー+バッテリーケースセットKU91400XEB-SBT06

商品レビューを投稿する
取扱い終了お客様組立品
サイズ4L
チャコール
内容量1セット注文コード18262801品番ku-91400xeb-sbt06-ch-4l
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

XEBEC空調服 KU-91400 SBT06ファンバッテリーセット
綿100%なので、吸湿性もよく、着心地・肌触りも抜群です。
空調作業服をかっこよく、シャープに着こなすハードデザインモデルです。
【セット内容】
・KU-91400空調作業服×1
・20000mAh バッテリーx1
・18Vファンx2
・QC18W急速充電アダプターx1
・ファンケーブルx1
・充電ケーブルx1
・バッテリーケースx1

用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント材質綿寸法(mm)【バッテリー】102×70×27【ファン】114×107.6×47.2【ACアダプタ】59×39×27チャコールサイズ4L質量(g)【バッテリー】320【ファン】100(1台)【ACアダプタ】約45バッテリーブラック充電時間6時間バッテリー容量(mAh)20000ファンレッド出力切替13V / 15V / 18V
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする