曜日別特売
ku-91400xeb-sbt07r-s-m 空調作業服ファンバッテリーセットKU91400XEB-SBT07R さくら電子 18263160

ku-91400xeb-sbt07r-s-m 空調作業服ファンバッテリーセットKU91400XEB-SBT07R さくら電子 18263160
ku-91400xeb-sbt07r-s-m 空調作業服ファンバッテリーセットKU91400XEB-SBT07R さくら電子 18263160
ku-91400xeb-sbt07r-s-m 空調作業服ファンバッテリーセットKU91400XEB-SBT07R さくら電子 18263160
ku-91400xeb-sbt07r-s-m 空調作業服ファンバッテリーセットKU91400XEB-SBT07R さくら電子 18263160
ku-91400xeb-sbt07r-s-m 空調作業服ファンバッテリーセットKU91400XEB-SBT07R さくら電子 18263160
ku-91400xeb-sbt07r-s-m 空調作業服ファンバッテリーセットKU91400XEB-SBT07R さくら電子 18263160
ku-91400xeb-sbt07r-s-m 空調作業服ファンバッテリーセットKU91400XEB-SBT07R さくら電子 18263160
ku-91400xeb-sbt07r-s-m 空調作業服ファンバッテリーセットKU91400XEB-SBT07R さくら電子 18263160
ku-91400xeb-sbt07r-s-m 空調作業服ファンバッテリーセットKU91400XEB-SBT07R さくら電子 18263160
ku-91400xeb-sbt07r-s-m 空調作業服ファンバッテリーセットKU91400XEB-SBT07R さくら電子 18263160
ku-91400xeb-sbt07r-s-m 空調作業服ファンバッテリーセットKU91400XEB-SBT07R さくら電子 18263160

空調作業服ファンバッテリーセットKU91400XEB-SBT07R

商品レビューを投稿する
4日以内出荷お客様組立品4日以内出荷とは
サイズM
シルバー
内容量1セット注文コード18263160品番ku-91400xeb-sbt07r-s-m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

XEBEC空調服 KU-91400+リモコン付き12Vバッテリーペルチェファンセット+バッテリーケース付き
綿100%なので、吸湿性もよく、着心地・肌触りも抜群です。
空調作業服をかっこよく、シャープに着こなすハードデザインモデルです。
4段階切替で風量調節可能。
【セット内容】
・KU-91400空調作業服×1
・12V20000mAHバッテリー×1
・ペルチェファン×2
・ケーブル×1
・QC18W充電アダプター×1
・充電ケーブル×1
・リモコン×1
・バッテリーケースー×1
・シガーソケット×1
・ファン防塵カバー×2

用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント材質綿寸法(mm)【バッテリー】102×70×27【ファン】113×105【ACアダプタ】59×39×27シルバーサイズM質量(g)【バッテリー】320【ファン】143(1台)【ACアダプタ】約45バッテリーブラック充電時間6時間バッテリー容量(mAh)20000ファンブループレート温度(℃)約3分後に約11~13出力切替12V / 10V / 8V / 7V
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする