曜日別特売
ku-91400xeb-sbt09r-ch-m 空調作業服+【リモコン付き】SBT-09R 24VペルチェファンバッテリーセットKU91400XEB-SBT09R さくら電子 18263458

ku-91400xeb-sbt09r-ch-m 空調作業服+【リモコン付き】SBT-09R 24VペルチェファンバッテリーセットKU91400XEB-SBT09R さくら電子 18263458
ku-91400xeb-sbt09r-ch-m 空調作業服+【リモコン付き】SBT-09R 24VペルチェファンバッテリーセットKU91400XEB-SBT09R さくら電子 18263458
ku-91400xeb-sbt09r-ch-m 空調作業服+【リモコン付き】SBT-09R 24VペルチェファンバッテリーセットKU91400XEB-SBT09R さくら電子 18263458
ku-91400xeb-sbt09r-ch-m 空調作業服+【リモコン付き】SBT-09R 24VペルチェファンバッテリーセットKU91400XEB-SBT09R さくら電子 18263458
ku-91400xeb-sbt09r-ch-m 空調作業服+【リモコン付き】SBT-09R 24VペルチェファンバッテリーセットKU91400XEB-SBT09R さくら電子 18263458
ku-91400xeb-sbt09r-ch-m 空調作業服+【リモコン付き】SBT-09R 24VペルチェファンバッテリーセットKU91400XEB-SBT09R さくら電子 18263458
ku-91400xeb-sbt09r-ch-m 空調作業服+【リモコン付き】SBT-09R 24VペルチェファンバッテリーセットKU91400XEB-SBT09R さくら電子 18263458
ku-91400xeb-sbt09r-ch-m 空調作業服+【リモコン付き】SBT-09R 24VペルチェファンバッテリーセットKU91400XEB-SBT09R さくら電子 18263458
ku-91400xeb-sbt09r-ch-m 空調作業服+【リモコン付き】SBT-09R 24VペルチェファンバッテリーセットKU91400XEB-SBT09R さくら電子 18263458
ku-91400xeb-sbt09r-ch-m 空調作業服+【リモコン付き】SBT-09R 24VペルチェファンバッテリーセットKU91400XEB-SBT09R さくら電子 18263458
ku-91400xeb-sbt09r-ch-m 空調作業服+【リモコン付き】SBT-09R 24VペルチェファンバッテリーセットKU91400XEB-SBT09R さくら電子 18263458
ku-91400xeb-sbt09r-ch-m 空調作業服+【リモコン付き】SBT-09R 24VペルチェファンバッテリーセットKU91400XEB-SBT09R さくら電子 18263458

空調作業服+【リモコン付き】SBT-09R 24VペルチェファンバッテリーセットKU91400XEB-SBT09R

(1件のレビュー)
4日以内出荷お客様組立品4日以内出荷とは
サイズM
チャコール
内容量1セット注文コード18263458品番ku-91400xeb-sbt09r-ch-m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

XEBEC空調服 KU-91400+リモコン付き24Vバッテリーペルチェファンセット+バッテリーケース付き
綿100%なので、吸湿性もよく、着心地・肌触りも抜群です。
空調作業服をかっこよく、シャープに着こなすハードデザインモデルです。
4段階切替で風量調節可能。
【セット内容】
・KU-91400空調作業服×1
・24V 26000mAHバッテリー×1
・ペルチェファン×2
・ケーブル×1
・充電ケーブル×1
・リモコン×1
・30WPDアダプター×1
・バッテリーケース×1
・ファンカバー×2
・シガーソケット×1

用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント材質綿寸法(mm)【バッテリー】109×73×42【ファン】113×105【ACアダプタ】45×39×26チャコールサイズM質量(g)【バッテリー】490【ファン】143(1台)【ACアダプタ】約50バッテリーブラック充電時間6時間バッテリー容量(mAh)26000ファンブループレート温度(℃)約3分後に約11~13出力切替15V / 18V / 21V / 24V
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-02
用途: 炎天下での野外作業
その他業種

音が五月蠅いだけ。ぜんぜん涼しくならない。替えのバッテリーを含め3万8千円どぶに捨てました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする