曜日別特売
T1075MD-ECOBK パレット用シート(リサイクル原料使用)1075x1075 TRUSCO 18263896

パレット用シート(リサイクル原料使用)1075x1075

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送当日出荷とは
内容量1枚注文コード18263896品番T1075MD-ECOBK
参考基準価格(税別)¥1,450販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

リサイクル原料100%の環境に配慮した樹脂製のシートです。

用途荷物・壁などの養生用として。トラスコ品番659-1034材質ポリプロピレン(PP)、エラストマー樹脂厚さ(mm)5ブラック奥行(mm)1075間口(mm)1075
注意
※有機溶剤は使用しないでください。
※火気の側で使用しないでください。
※すべり止め効果はないためご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする