スプレーボトル 泡タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
18263975
品番
-
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
ノズルの先端をひねることで広角と挟角の2種類を吹きわけが出来るスプレーボトルです。
用途
清掃・ガーデニング・ヘアケアー・ランドリー等
材質
ノズル:PP、ボトル:PE
容量(mL)
500
高さ(mm)
220
目盛
なし
ボトル径(Φmm)
75
危険物の類別
非危険物
注意
※強酸性の薬品(濃硫酸・濃塩酸・濃硝酸)には使用しないで下さい。
※軟質の石油類、特に溶解力の強い薬品や溶剤(シンナー・テレビン油・フェノール・リモネン・濃度80%以上のアルコールなど)にも使用しないで下さい。摂氏40℃以上の液体には使用しないで下さい。ご利用前に噴射可能か試し打ちしてからご利用ください。