曜日別特売
S-UBKヌ075HXA(USWLA-1 + KXS37W-T ホーロー洗面化粧台 オンディーヌ (洗面下台+水栓) タカラスタンダード 18264185

※本体例 〈【下台】2段スライドタイプ/【水栓】ハイバックタイプ/【扉色】ライトグレー〉

S-UBKヌ075HXA(USWLA-1 + KXS37W-T ホーロー洗面化粧台 オンディーヌ (洗面下台+水栓) タカラスタンダード 18264185
S-UBKヌ075HXA(USWLA-1 + KXS37W-T ホーロー洗面化粧台 オンディーヌ (洗面下台+水栓) タカラスタンダード 18264185
S-UBKヌ075HXA(USWLA-1 + KXS37W-T ホーロー洗面化粧台 オンディーヌ (洗面下台+水栓) タカラスタンダード 18264185
S-UBKヌ075HXA(USWLA-1 + KXS37W-T ホーロー洗面化粧台 オンディーヌ (洗面下台+水栓) タカラスタンダード 18264185
S-UBKヌ075HXA(USWLA-1 + KXS37W-T ホーロー洗面化粧台 オンディーヌ (洗面下台+水栓) タカラスタンダード 18264185
S-UBKヌ075HXA(USWLA-1 + KXS37W-T ホーロー洗面化粧台 オンディーヌ (洗面下台+水栓) タカラスタンダード 18264185
S-UBKヌ075HXA(USWLA-1 + KXS37W-T ホーロー洗面化粧台 オンディーヌ (洗面下台+水栓) タカラスタンダード 18264185
S-UBKヌ075HXA(USWLA-1 + KXS37W-T ホーロー洗面化粧台 オンディーヌ (洗面下台+水栓) タカラスタンダード 18264185

ホーロー洗面化粧台 オンディーヌ (洗面下台+水栓)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット間口(mm)750タイプ【下台】扉タイプホワイト注文コード18264185品番S-UBKヌ075HXA(USWLA-1 + KXS37W-T
参考基準価格(税別)¥95,600販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980
水栓タイプシングルレバー式シャワー水栓 / ハイバックタイプ付属品ジャバラ式排水管その他【排水口】フランジレス【排水栓】ポップアップ式ホワイト高さ(mm)1030タイプ【下台】扉タイプ奥行(mm)500間口(mm)750色(扉)ホワイト素材【ボウル】ホーロー(ホワイト)
注意
※画像のため色は商品と多少異なります。タカラショールームでお確かめください。
※水栓は一般地仕様となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面所・トイレ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする