S-UBDN075HXA(USBLA-1 + TKM66A ホーロー洗面化粧台 オンディーヌ (洗面下台+水栓) タカラスタンダード 18264429

※【下台】扉タイプ/【水栓】デッキ水栓タイプ

S-UBDN075HXA(USBLA-1 + TKM66A ホーロー洗面化粧台 オンディーヌ (洗面下台+水栓) タカラスタンダード 18264429
S-UBDN075HXA(USBLA-1 + TKM66A ホーロー洗面化粧台 オンディーヌ (洗面下台+水栓) タカラスタンダード 18264429
S-UBDN075HXA(USBLA-1 + TKM66A ホーロー洗面化粧台 オンディーヌ (洗面下台+水栓) タカラスタンダード 18264429
S-UBDN075HXA(USBLA-1 + TKM66A ホーロー洗面化粧台 オンディーヌ (洗面下台+水栓) タカラスタンダード 18264429
S-UBDN075HXA(USBLA-1 + TKM66A ホーロー洗面化粧台 オンディーヌ (洗面下台+水栓) タカラスタンダード 18264429
S-UBDN075HXA(USBLA-1 + TKM66A ホーロー洗面化粧台 オンディーヌ (洗面下台+水栓) タカラスタンダード 18264429
S-UBDN075HXA(USBLA-1 + TKM66A ホーロー洗面化粧台 オンディーヌ (洗面下台+水栓) タカラスタンダード 18264429

ホーロー洗面化粧台 オンディーヌ (洗面下台+水栓)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1セット間口(mm)750タイプ【下台】扉タイプブラウン注文コード18264429品番S-UBDN075HXA(USBLA-1 + TKM66A
参考基準価格(税別)¥46,700販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980
水栓タイプ2バルブ式湯水混合栓 / デッキ水栓タイプ付属品ジャバラ式排水管その他【排水口】フランジあり【排水栓】ゴム式ブラウン高さ(mm)820タイプ【下台】扉タイプ奥行(mm)600間口(mm)750色(扉)ブラウン素材【ボウル】ホーロー(ホワイト)
注意
※画像のため色は商品と多少異なります。タカラショールームでお確かめください。
※水栓は一般地仕様となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面所・トイレ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする