曜日別特売
725N(250μL) ハミルトンシリンジ ハミルトン 18265558

※代表画像です。

ハミルトンシリンジ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
容量(μL)250
内容量1本(1本)注文コード18265558品番725N(250μL)
参考基準価格(税別)¥29,300販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

微量な液体操作を高精度にハンドリングできる高性能マイクロシリンジです。
目盛ゼロ点でのリークのない標準タイプです。
5~500μLの液体用シリンジです。
セプタムを刺し通すのに適した針先です。針の詰りを防止するため先端にわずかな反りをもたせています。

仕様●製品番号:80700●針ポイント:PT2●針先:10-12°長さ(mm)51タイプ700N(固定針タイプ)容量(μL)250最小目盛(μL)2.5ゲージ22s
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シリンジ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする