※代表画像です。
ハミルトン
ハミルトンシリンジ用交換針
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1組(6本)
注文コード
18265750
品番
7758-02(6本)
参考基準価格(税別)
¥17,700
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
RN交換針
内径(Φmm)
針:0.13
外径(Φmm)
針:0.47
入数
6本
ゲージ
26s
適合シリンジ
75RN・701RN~710RN・1701RN~1710RN