521040(1250μL 500本) ピペットチップ ケニス 18265969

ピペットチップ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1袋(500本)
内容量1袋(500本)注文コード18265969品番521040(1250μL 500本)
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

オレイン酸アミド・DiHEMDAフリーのバージンポリプロピレンを使用しています。
製造時に潤滑油や染料・可塑剤・重金属を使用せず、人の手を介さないオートメーションシステムで製造しています。

材質PP(USPクラスVI適合)無色容量1250μL規格DNase/RNase/パイロジェンフリー EN ISO8655準拠目盛入数500本オートクレーブの可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする