環境テクノス
フィルタハウジング
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個(1個)
注文コード
18266486
品番
T-4
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
ローコストタイプのプラスチックハウジングです。
仕様
最大使用圧力:0.4MPa(長期使用時 0.35MPa)
接続口径
1/4"PT
使用温度(℃)
40以下
大きさ
117Φ×300mm
フィルター長さ(mm)
適合:10"(250)