曜日別特売
PLCD23004 プラスチックカップリングPLC カップリング・インサート ケニス 18267256

※代表画像です。

プラスチックカップリングPLC カップリング・インサート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個(1個)タイプエルボ(軟質チューブ用タケノコ接続)注文コード18267256品番PLCD23004
参考基準価格(税別)¥3,240販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

インジェクション成型で耐久性が高く、様々な流体に使用できます。また、サイズや接続形態において多くのバリエーションがあります。

材質本体/アセタール バルブスプリング/SUS316 Oリング/NBRタイプエルボ(軟質チューブ用タケノコ接続)使用温度範囲(℃)-40~82使用圧力範囲真空~0.84MPaチューブ内径(Φmm)6.4RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする