アルミテープ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1箱(24巻)
厚さ(μm)【アルミ】50【離型紙】75【接着剤】35
【アルミ】50【離型紙】75【接着剤】35
アルミ:50、離型紙:75、接着剤:35
内容量1箱(24巻)注文コード18268726品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

耐熱性、耐水性、耐候性に優れ、長期耐久性も抜群
超強力な接着力で、透明な高性能アクリル系接着剤と組み合わせたアルミテープ
強粘着タイプで、夏季はもちろんの事、冬場の低温接着性も抜群

用途屋根や外壁の防水処理、配管の被覆や保護、空調ダクトの補修、シンク周りの防水、断熱材などの目地等、凹凸面や曲面にもフィットするので色々な所にご使用頂けます。テープ幅(mm)50テープ長さ(m)50厚さ(μm)【アルミ】50【離型紙】75【接着剤】35寸法(幅W×長さL)(mm)50×50伸び(%)≧3粘着力(N/25mm)≧15適合温度(℃)-20~120グリーン購入法適合総厚(μm)160
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする