10-79-3-5【ワケあり】 棚板セット アイリスオーヤマ 18273328

棚板セット

(5件のレビュー)
当日出荷返品不可代引不可お客様組立品当日出荷とは
内容量1セット寸法W(mm)900注文コード18273328品番10-79-3-5【ワケあり】
在庫数量:残り7点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)アウトレット
¥2,8982,398
商品状態※理由あり(未使用・開封済み)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。セット内容棚板×1、棚受×2左右セット材質スチールホワイト耐荷重(kg)150寸法D(mm)400寸法W(mm)900
注意
※1つの箱に梱包されておらず、パーツ毎にバラバラでの納品となります。一部パーツが遅れて届く可能性がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55867997
2024-01-19
用途: 検品をして出荷したのか甚だ疑問です
桜彩堂株式会社卸売・小売業

製品に不良はなく、他社製品よりも比較的安価なのでコスパを考えたら最早選択肢がこれしかありません。
しかし、納品時に驚いたのが天板の裏側が泥だらけだった事です。それも1枚2枚ではなく、半分近くがその状態でした。
塗れた雑巾で拭けば解決する程度の問題ではありますが、新品で購入して製品が泥だらけというのは気分によい物ではありません!
裏面だから問題ないとでも言いたいのでしょうか?
アイリスオーヤマの問題なのか、配送時の問題なのか知りませんが、わざわざクレームを入れるほどではなかったので今まで黙認しておりました。
こういうところに気を配れない企業はいくら儲かっていても信用できませんね。老婆心ながら貴社の将来を案じてしまいます。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品 : 55867918
2019-10-04
用途: 書類作成時
卸売・小売業

棚が増えて作業しやすくなりました。もっと早く気が付けばよかったです。

対象商品 : 55868076
2019-07-04
用途: 布団やマットの在庫整理用の棚として利用。
メルディアホテルズ・マネジメント株式会社サービス業

組み立ても簡単で丈夫そうです。耐久性はどれくらいなのか、これから見てみます。

対象商品 : 55867796
2019-02-11
用途: ドラッグストア商品地列
株式会社 JPドラッグ卸売・小売業

本体はコクヨのものですが、奥行きが狭いものがない上に、幅750自体 製造中止になったので困っていました。偶然見つけたアイリスオオヤマ製を試しに購入。メーカーが違っても何の問題もなく取り付けられました。

1が参考にしています
対象商品 : 55867884
2018-09-10
用途: 物品の増加
美津野商事株式会社

頑丈でとてもよかったです。あまりにもよかったので追加発注をしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする