曜日別特売
TTA-002-AE デジタル指示計 東邦電子 18274488

デジタル指示計

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード18274488品番TTA-002-AE
参考基準価格(税別)¥15,900販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

過昇防止器の用途として最適なデジタル指示計。
DI入力機能も搭載し、外部からの接点出力を取り込みイベント出力を出すことも可能。

入力種類熱電対制御出力リレー接点出力点数1電源電圧(V)AC100~240/AC/DC24サンプリング周期0.5秒外形寸法(mm)48×24×103入力熱電対
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする