TRZ-303 卓上温度調節器 東邦電子 18274506

卓上温度調節器

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード18274506品番TRZ-303
参考基準価格(税別)¥57,500販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980

1台で温度センサがK熱電対と白金測温抵抗体の2種類が前面キー操作の変更で使えます。
裏面端子台に、ヒータ・温度センサと電源を配線するだけで、
すぐご使用頂ける温度調節器です。
実験室などで、調節計の頻繁な移動を伴う際にもご活用ください。

制御方式オートチューニング付PID制御/セルフチューニング付PID制御/ON/OFF制御入力種類熱電対/測温抵抗体制御出力SSR駆動用電圧出力点数1電源電圧(V)AC100~240サンプリング周期0.5秒外形寸法(mm)124×98×162入力熱電対、測温抵抗体
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする