メイン画像
静岡製機
赤外線オイルヒーター”バルシックス”用放熱ディスク
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
当日出荷とは
内容量
1個
適合機種
VAL6SY/SR/SG2/YDK
注文コード
18274518
品番
502551-01001【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
アウトレット
¥23,990
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
適合機種
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
185-4430
適合機種
VAL6SY/SR/SG2/YDK
材質
SUS302B、ステンレス
径(mm)
Φ480/680
注意
※放熱ディスクに亀裂・変形がある場合は早めの交換をお勧めします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。