曜日別特売
BD-GT04ST(A001) ロックアウトキー モノタロウ 18274798

BD-GT04ST(A001) ロックアウトキー モノタロウ 18274798
BD-GT04ST(A001) ロックアウトキー モノタロウ 18274798
BD-GT04ST(A001) ロックアウトキー モノタロウ 18274798
モノタロウ

ロックアウトキー

(5件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1個材質(ツル)ステンレス注文コード18274798品番BD-GT04ST(A001)
販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

施錠が完了した後でしか本体から鍵を引抜く事が出来ない安全構造です。
シリンダーが銅製ですので耐食性に優れています。

用途ロックアウトとして付属品鍵2本材質シリンダー/銅幅(mm)38高さ(mm)45材質(本体)ナイロン、繊維ガラスつる径(Φmm)6材質(ツル)ステンレスツル長(mm)38
注意
※本来の用途以外の使用はしないでください。
※合鍵の販売は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-09
用途: 設備の点検時
製造業

若干鍵穴が斜め感はありますが、従来品と遜色無く使用できて満足です。

対象商品 : 44989106
2021-02-08
用途: 機械のメンテナンス
建設業・工事業

値段は安いが、キーが一本でスペアの販売すらしてないので買われる方は気をつけてください。

4が参考にしています
対象商品 : 44989106
2020-03-08
用途: 自宅のポストの鍵として使用
サービス業

丈夫なものを探していました。
ただ自宅のポストの穴が小さく、カツカツの寸法になってしまいましたが、カギは丈夫で使用していて安心しています

対象商品 : 44989106
2020-01-14
用途: 機械のメンテナンス時
志村電機建設業・工事業

スペアーキーがありません
別途 買えるんだろうか?それとも作るの?
万が一 紛失したらと思うと客先では使えません

3が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。注意文言にもあるようにスペアキーの販売はしておらず、購入ユーザー様側で必要に応じて作成いただく必要あります。ご了承ください

対象商品 : 44989106
2020-02-07
用途: 設備メンテナンスの時
建設業・工事業

赤色のみではなく、他の色が欲しい。
特に白色をお願いしたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ロックアウトとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/lockout/
1が参考にしています
2023-02-22

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする